HM2289 HEARTGREEN ポロシャツ SIDE MESH POLO アップルグリーン HM2289シリーズ カーシーカシマ 04782465

HM2289 HEARTGREEN ポロシャツ SIDE MESH POLO アップルグリーン HM2289シリーズ カーシーカシマ 04782465
HM2289 HEARTGREEN ポロシャツ SIDE MESH POLO アップルグリーン HM2289シリーズ カーシーカシマ 04782465

HEARTGREEN ポロシャツ SIDE MESH POLO アップルグリーン HM2289シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:SS●肩幅:37cm●胸囲:89cm●袖丈:20cm●着丈:59cm注文コード04782465品番HM2289
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

高機能とデザイン性を両立。様々なシーンに対応できる爽やかポロ。やわらかな肌触りで耐久性にも優れたタフな素材「マリントリコット」を使用。便利な深めの胸ポケットや、袖口のメッシュとラインテープがデザインのポイントに。

仕様●サイズ:SS●肩幅:37cm●胸囲:89cm●袖丈:20cm●着丈:59cmアズワン品番68-0934-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする