HEARTGREEN 長袖ニットシャツ ACTIVE KNIT SHIRT 空 HM2418シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:S●肩幅:39cm●胸囲:95cm●袖丈:57cm●着丈:62cm●首まわり:38cm 注文コード04782648 品番HM2418
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

やさしい色合いが素直で誠実な印象を与えるボタンダウンシャツ。動いても衿が乱れないボタンダウンは、好印象を与えるポイント。ほどよいハリ感のある生地も、きちんとした印象を際立たせます。素材のストライプトリコットは、ニットだから動きやすい。シワになりにくく、 透けにくい工業洗濯対応の「快適上質素材」。形態安定性に優れているため、繰り返し洗濯しても形くずれしにくいのが特長です。適度なハリ・コシがあり、薄地でも安心のハートグリーンオリジナル素材。

仕様●サイズ:S●肩幅:39cm●胸囲:95cm●袖丈:57cm●着丈:62cm●首まわり:38cm アズワン品番68-0934-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする