HM2419 HEARTGREEN 半袖ニットシャツ ACTIVE KNIT SHIRT 空 HM2419シリーズ カーシーカシマ 04782849

HM2419 HEARTGREEN 半袖ニットシャツ ACTIVE KNIT SHIRT 空 HM2419シリーズ カーシーカシマ 04782849
HM2419 HEARTGREEN 半袖ニットシャツ ACTIVE KNIT SHIRT 空 HM2419シリーズ カーシーカシマ 04782849
HM2419 HEARTGREEN 半袖ニットシャツ ACTIVE KNIT SHIRT 空 HM2419シリーズ カーシーカシマ 04782849

HEARTGREEN 半袖ニットシャツ ACTIVE KNIT SHIRT 空 HM2419シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:4L●肩幅:52cm●胸囲:125cm●袖丈:25cm●着丈:71cm注文コード04782849品番HM2419
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

やさしい色合いが素直で誠実な印象を与えるボタンダウンシャツ。動いても衿が乱れないボタンダウンは、好印象を与えるポイント。ほどよいハリ感のある生地も、きちんとした印象を際立たせます。素材のストライプトリコットは、ニットだから動きやすい。シワになりにくく、 透けにくい工業洗濯対応の「快適上質素材」。形態安定性に優れているため、繰り返し洗濯しても形くずれしにくいのが特長です。適度なハリ・コシがあり、薄地でも安心のハートグリーンオリジナル素材。

仕様●サイズ:4L●肩幅:52cm●胸囲:125cm●袖丈:25cm●着丈:71cmアズワン品番68-0935-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする