HEARTGREEN 半袖ポロシャツ 星空 HM2439シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:4L●肩幅:52cm●胸囲:125cm●袖丈:25cm●着丈:69cm 注文コード04782971 品番HM2439
参考基準価格(税別)¥10,080 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

自然をイメージさせる衿端の編み立てカラーと、深めの前立てがポイント。

仕様●サイズ:4L●肩幅:52cm●胸囲:125cm●袖丈:25cm●着丈:69cm アズワン品番68-0935-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする