HEARTGREEN 半袖ポロシャツ 大地 HM2439シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:M●肩幅:44cm●胸囲:101cm●袖丈:22cm●着丈:64cm 注文コード04783095 品番HM2439
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

自然をイメージさせる衿端の編み立てカラーと、深めの前立てがポイント。

仕様●サイズ:M●肩幅:44cm●胸囲:101cm●袖丈:22cm●着丈:64cm アズワン品番68-0935-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする