HEARTGREEN カーディガン RAINBOW CARDIGAN 星空 HM2472シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:S●肩幅:37cm●胸囲:92cm●袖丈:55cm●着丈:62cm 注文コード04783497 品番HM2472
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

レインボーカラーのグラデーションラインがポイントの少しゆったりめのシルエットカーディガン。暗くなりがちなカーディガンを、明るく顔映りも良く見せてくれるデザインに仕上げました。

仕様●サイズ:S●肩幅:37cm●胸囲:92cm●袖丈:55cm●着丈:62cm アズワン品番68-0936-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする