HEARTGREEN カーディガン RAINBOW CARDIGAN 大地 HM2472シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:M●肩幅:42cm●胸囲:100cm●袖丈:57cm●着丈:65cm 注文コード04783540 品番HM2472
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

レインボーカラーのグラデーションラインがポイントの少しゆったりめのシルエットカーディガン。暗くなりがちなカーディガンを、明るく顔映りも良く見せてくれるデザインに仕上げました。

仕様●サイズ:M●肩幅:42cm●胸囲:100cm●袖丈:57cm●着丈:65cm アズワン品番68-0936-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする