HEARTGREEN カーディガン RAINBOW CARDIGAN 大地 HM2472シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:4L●肩幅:51cm●胸囲:128cm●袖丈:61cm●着丈:71cm 注文コード04783576 品番HM2472
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,080 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

レインボーカラーのグラデーションラインがポイントの少しゆったりめのシルエットカーディガン。暗くなりがちなカーディガンを、明るく顔映りも良く見せてくれるデザインに仕上げました。

仕様●サイズ:4L●肩幅:51cm●胸囲:128cm●袖丈:61cm●着丈:71cm アズワン品番68-0936-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする