HEARTGREEN パンツ AIR THROUGH JERSEY 春風 HM2515シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:3L●ヒップ:118cm●股下:77cm 注文コード04784057 品番HM2515
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

どんなシーンでも活躍。新介護専用ニットボトム。ペンが入れやすく、しゃがんだ時もじゃまになりにくい『両サイドペンポケット』。介護職に必需品のメモ(A4紙四つ折りサイズ)の収納がスムーズな『バックポケット』は、下着のラインのカバーもできる優れもの。どんな動きにも使いやすい位置と角度が計算された仕様。男女共用で男性にも女性にも合うWマスターパターン。センタープレスステッチですっきりとしたストレートシルエット。ポケット口とウエストスピンドルのカラー配色。ジャケットのファスナーと同系色。ウエストはしなやかなストレッチで、ナチュラルな履き心地。洗濯しても捻れないウエストゴム。ウエストひもがほどけにくいクロス通しのスピンドル仕様。

仕様●サイズ:3L●ヒップ:118cm●股下:77cm アズワン品番68-0936-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする