タンガロイ
内径用ホルダ SNGR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
トラスコ品番
711-6837
注文コード
04784595
品番
SNGR20R09
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
関連部品
締付けねじ:CSTB-2.5L080
レンチ:T-8F
用途
内径溝入れ
勝手
右
トラスコ品番
711-6837
タイプ
スクリューオンタイプ
寸法H(mm)
18
寸法L1(mm)
200
シャンク
鋼
溝幅
最大 3.5mm
寸法L2(mm)
25
寸法d(Φmm)
20
最大溝深さ(mm)
3
寸法f(mm)
13.6
最大加工径D(Φmm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります