HEARTGREEN 長袖ニットシャツ KNITTI SHIRT WAFFLE バーレル HM2658シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:5L●肩幅:52cm●胸囲:131cm●袖丈:61cm●着丈:72cm●首まわり:49cm 注文コード04784705 品番HM2658
参考基準価格(税別)¥11,760 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

爽やかなチェック柄のニット生地で信頼と親しみを演出した長袖ニットシャツ。布帛のような柔らかなニット生地や丸衿が、やさしげで親しみやすい印象に。汚れの目立ちにくい衿裏、ジューシーなカラーがアクセントの胸ボタンなど細部までこだわりました。爽やかなチェック柄に仕上げた布帛見えのトリコットのニットは、工業洗濯対応で快適な着心地。洗濯後も形状変化が少なく、シワや折り目が付きにくい素材です。体のラインを拾わない適度なハリ・コシがあり、薄地でも透けにくく安心。肌離れの良い構造で、ニットシャツにぴったりのハートグリーンオリジナル素材です。

仕様●サイズ:5L●肩幅:52cm●胸囲:131cm●袖丈:61cm●着丈:72cm●首まわり:49cm アズワン品番68-0937-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする