画像準備中

標準バイト 他

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04784796 品番SNL0013L11-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,200
この商品は67種類から選べます 他の種類を見る
d16 D15 h15 l1140 b15.5 f8.2 l232.5 Le

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする