画像準備中

HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 夜空 HM2819シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:M●肩幅:44cm●胸囲:102cm●袖丈:22cm●着丈:64cm●首まわり:42cm 注文コード04785405 品番HM2819
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

まるでネクタイをしているようなきちんと感の半袖ポロシャツ。台衿裏は別布使いなので汚れが目立ちにくく、清潔感をキープできます。涼しい着心地を実現し、1枚で着ても下着が透けません。ドライタッチ仕上げで肌に張り付かず、サラッとした着心地をキープします。通気性が高い素材なので、熱や空気を逃がし、ムレを防ぎます。吸水速乾性も高く、いつも快適な着心地です。

仕様●サイズ:M●肩幅:44cm●胸囲:102cm●袖丈:22cm●着丈:64cm●首まわり:42cm アズワン品番68-0938-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする