商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●サイズ:SS●肩幅:36cm●胸囲:89cm●袖丈:19cm●着丈:58cm●首まわり:38.5cm注文コード04785457品番HM2819
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,688販売価格(税別)
まるでネクタイをしているようなきちんと感の半袖ポロシャツ。台衿裏は別布使いなので汚れが目立ちにくく、清潔感をキープできます。涼しい着心地を実現し、1枚で着ても下着が透けません。ドライタッチ仕上げで肌に張り付かず、サラッとした着心地をキープします。通気性が高い素材なので、熱や空気を逃がし、ムレを防ぎます。吸水速乾性も高く、いつも快適な着心地です。