曜日別特売
HM2819 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2819シリーズ カーシーカシマ 04785579

HM2819 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2819シリーズ カーシーカシマ 04785579
HM2819 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2819シリーズ カーシーカシマ 04785579
HM2819 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2819シリーズ カーシーカシマ 04785579
HM2819 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2819シリーズ カーシーカシマ 04785579

HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2819シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:4L●肩幅:53cm●胸囲:126cm●袖丈:26cm●着丈:69cm●首まわり:48.5cm注文コード04785579品番HM2819
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

まるでネクタイをしているようなきちんと感の半袖ポロシャツ。台衿裏は別布使いなので汚れが目立ちにくく、清潔感をキープできます。涼しい着心地を実現し、1枚で着ても下着が透けません。ドライタッチ仕上げで肌に張り付かず、サラッとした着心地をキープします。通気性が高い素材なので、熱や空気を逃がし、ムレを防ぎます。吸水速乾性も高く、いつも快適な着心地です。

仕様●サイズ:4L●肩幅:53cm●胸囲:126cm●袖丈:26cm●着丈:69cm●首まわり:48.5cmアズワン品番68-0938-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする