HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 夜空 HM2829シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:3L●肩幅:51cm●胸囲:120cm●袖丈:25cm●着丈:74cm 注文コード04785816 品番HM2829
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

安心感のあるプロ仕様の半袖ロングポロシャツ。衿裏は配色使いで汚れが目立ちにくく、清潔感をキープできます。後ろ側までまわりこむ大容量の腰ポケットつき。ポケット口を斜めにするなど使いやすさにもこだわりました。補強仕様なので、丈夫で安心して使えます。素材には、通気性が高いものを使用しているので、熱や空気を逃がし、ムレを防ぎます。吸水速乾性も高く、いつも快適な着心地です。工業洗濯対応しており、繰り返し洗濯しても変形しにくく、メンテナンス性に優れています。

仕様●サイズ:3L●肩幅:51cm●胸囲:120cm●袖丈:25cm●着丈:74cm アズワン品番68-0938-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする