HEARTGREEN シャツブラウス TROMPE-L'OEIL KNITTI アルプス HM2839シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:5L●肩幅:55cm●胸囲:134cm●袖丈:26cm●着丈:72cm 注文コード04786227 品番HM2839
参考基準価格(税別)¥10,680 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

フレッシュなナチュラルカラーストライプ×ホワイト。フルオープンシャツに見えるプルオーバーシャツ。プルオーバーだからボタンの隙間からのチラ見え防止。台衿裏汚れも気にならない、台衿裏ストライプ使い。裏側には麻のような風合いの糸「サラベール(R)」を使用し、ドライで肌離れがよい、高通気素材。吸水性、UVカット性、防透性を兼ね備え、工業洗濯対応のオリジナル素材です。胸ポケットにはA4サイズの紙8つ折りの大きさのメモがしっかりと収納。男性にも女性にも合うWマスターパターンを使用。

仕様●サイズ:5L●肩幅:55cm●胸囲:134cm●袖丈:26cm●着丈:72cm アズワン品番68-0939-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする