HEARTGREEN 半袖ポロシャツ スターリーナイト HSP003シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:5L●肩幅:52cm●胸囲:132cm●袖丈:25cm●着丈:72cm●首まわり:50cm 注文コード04786516 品番HSP003
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

動くたびに涼しい風を感じて、いつも爽やかな「AIR THROUGH POLO」。通気性の高いポリエステル100%の鹿の子ニットを使用しているため、汗をかいても肌にまとわりつきにくく、サラリとした爽やかさが特長です。また、メンテナンス性の高さにも優れ、うれしい工夫がいっぱいです。素材はさわやかでタフなバーズアイ鹿の子ニット。吸汗速乾と通気性に優れ、涼しく、工業洗濯対応の安心素材です。

仕様●サイズ:5L●肩幅:52cm●胸囲:132cm●袖丈:25cm●着丈:72cm●首まわり:50cm アズワン品番68-0939-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする