商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●サイズ:4L●肩幅:52cm●胸囲:126cm●袖丈:25cm●着丈:72cm●首まわり:48.5cm注文コード04786586品番HSP003
参考基準価格(税別)¥6,240販売価格(税込)¥6,598販売価格(税別)
動くたびに涼しい風を感じて、いつも爽やかな「AIR THROUGH POLO」。通気性の高いポリエステル100%の鹿の子ニットを使用しているため、汗をかいても肌にまとわりつきにくく、サラリとした爽やかさが特長です。また、メンテナンス性の高さにも優れ、うれしい工夫がいっぱいです。素材はさわやかでタフなバーズアイ鹿の子ニット。吸汗速乾と通気性に優れ、涼しく、工業洗濯対応の安心素材です。