HEARTGREEN ポロシャツ ナイトスカイネイビー HSP018シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:5L 注文コード04786988 品番HSP018
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

シルエットはゆったりと。快適な着心地を叶えるスキッパータイプのロングポロシャツ。脇や二の腕が見えすぎない長めの袖丈、腰まわりをすっぽりカバーして、かがんだときもちら見えが気にならない後ろ丈など、着る人の気持ちに寄り添ったデザイン。素材にはリサイクルムースを使用。色に深みのある上品なメランジェ調で、ナチュラル感のある綿ライクな見た目を表現。通気性が高く、吸水速乾性やストレッチ性があり、清涼感と着心地のよさを兼ね備えた快適素材。100%再生ポリエステルを使用することで環境にも配慮しています。澄んだ湖、静寂の夜空など、美しい北欧の大自然にインスピレーションを得た心がいやされるヒーリングカラーの4色をラインアップ。※タンブラー乾燥は避けてください。

仕様●サイズ:5L アズワン品番68-0940-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする