スリーライン
八角千代久 京赤絵 ELー111シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(150個)
1袋(10個)
¥11,980
1ケース(150個)
¥189,800
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(150個)
注文コード
04789578
品番
EL-111
参考基準価格(税別)
¥196,500
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。
アズワン品番
68-0574-76
仕様
●色:京赤絵●サイズ(mm):79×79×28●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:70cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。