※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ SPCN/SPKN 53S
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
正方形
材質
UX30
穴の形状
穴無し
注文コード
04791193
品番
SPKN53STR UX30
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・材質・穴の形状
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
UX30
形状
正方形
トラスコ品番
349-5230
被削材
P(鋼)/M(ステンレス)
逃げ角(度)
11
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※順次穴あきタイプへ変更になります。