画像準備中

HEARTGREEN シャツ Scandinavian Pattern Collection グレー HSY010シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:L●肩幅:56cm●胸囲:121cm●着丈:75cm●裄丈:70cm 注文コード04792579 品番HSY010
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

柔らかでシワになりにくい、ゆったりシルエットのダンガリーシャツ。清潔感やきちんとした印象を与えるシャツを、カジュアルなダンガリー調素材で親しみやすく。お尻の隠れるミディアム丈。素材は、肌あたり柔らかでやさしく、洗濯による色落ちもしにくく安心のダンガリーを使用。ストレッチ性としわになりにくいのも特長のナチュラルな素材です。

仕様●サイズ:L●肩幅:56cm●胸囲:121cm●着丈:75cm●裄丈:70cm アズワン品番68-0941-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする