HSY010 HEARTGREEN シャツ Scandinavian Pattern Collection グレー HSY010シリーズ カーシーカシマ 04792597

HSY010 HEARTGREEN シャツ Scandinavian Pattern Collection グレー HSY010シリーズ カーシーカシマ 04792597
HSY010 HEARTGREEN シャツ Scandinavian Pattern Collection グレー HSY010シリーズ カーシーカシマ 04792597
HSY010 HEARTGREEN シャツ Scandinavian Pattern Collection グレー HSY010シリーズ カーシーカシマ 04792597
HSY010 HEARTGREEN シャツ Scandinavian Pattern Collection グレー HSY010シリーズ カーシーカシマ 04792597
HSY010 HEARTGREEN シャツ Scandinavian Pattern Collection グレー HSY010シリーズ カーシーカシマ 04792597
HSY010 HEARTGREEN シャツ Scandinavian Pattern Collection グレー HSY010シリーズ カーシーカシマ 04792597
HSY010 HEARTGREEN シャツ Scandinavian Pattern Collection グレー HSY010シリーズ カーシーカシマ 04792597
HSY010 HEARTGREEN シャツ Scandinavian Pattern Collection グレー HSY010シリーズ カーシーカシマ 04792597

HEARTGREEN シャツ Scandinavian Pattern Collection グレー HSY010シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:M●肩幅:51cm●胸囲:112cm●着丈:66cm●裄丈:63cm注文コード04792597品番HSY010
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

柔らかでシワになりにくい、ゆったりシルエットのダンガリーシャツ。清潔感やきちんとした印象を与えるシャツを、カジュアルなダンガリー調素材で親しみやすく。お尻の隠れるミディアム丈。素材は、肌あたり柔らかでやさしく、洗濯による色落ちもしにくく安心のダンガリーを使用。ストレッチ性としわになりにくいのも特長のナチュラルな素材です。

仕様●サイズ:M●肩幅:51cm●胸囲:112cm●着丈:66cm●裄丈:63cmアズワン品番68-0941-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする