商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●サイズ:S●肩幅:48cm●胸囲:102cm●着丈:69cm●首まわり:37cm●裄丈:61cm注文コード04792667品番HSY014
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
綿混素材でノンストレスなロングシャツ。シワになりにくい素材のためメンテナンスも簡単。正統派な無地に加えて、ナチュラルな雰囲気のシャンブレーストライプも。素材には表情がキレイなシャツ素材のマットクロスを使用。白はフルダル糸を使用することで透けにくい工夫をしています。ハリ感もあるので、アタリも気にならず安心して着用できる素材です。