画像準備中

HEARTGREEN ロングシャツ Scandinavian Pattern Collection ネイビー HSY014シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:L●肩幅:57cm●胸囲:123cm●着丈:80cm●首まわり:43cm●裄丈:70cm 注文コード04792685 品番HSY014
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

綿混素材でノンストレスなロングシャツ。シワになりにくい素材のためメンテナンスも簡単。正統派な無地に加えて、ナチュラルな雰囲気のシャンブレーストライプも。素材には表情がキレイなシャツ素材のマットクロスを使用。白はフルダル糸を使用することで透けにくい工夫をしています。ハリ感もあるので、アタリも気にならず安心して着用できる素材です。

仕様●サイズ:L●肩幅:57cm●胸囲:123cm●着丈:80cm●首まわり:43cm●裄丈:70cm アズワン品番68-0941-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする