曜日別特売
HSY014 HEARTGREEN ロングシャツ Scandinavian Pattern Collection ブラック HSY014シリーズ カーシーカシマ 04792771

HSY014 HEARTGREEN ロングシャツ Scandinavian Pattern Collection ブラック HSY014シリーズ カーシーカシマ 04792771
HSY014 HEARTGREEN ロングシャツ Scandinavian Pattern Collection ブラック HSY014シリーズ カーシーカシマ 04792771
HSY014 HEARTGREEN ロングシャツ Scandinavian Pattern Collection ブラック HSY014シリーズ カーシーカシマ 04792771
HSY014 HEARTGREEN ロングシャツ Scandinavian Pattern Collection ブラック HSY014シリーズ カーシーカシマ 04792771
HSY014 HEARTGREEN ロングシャツ Scandinavian Pattern Collection ブラック HSY014シリーズ カーシーカシマ 04792771
HSY014 HEARTGREEN ロングシャツ Scandinavian Pattern Collection ブラック HSY014シリーズ カーシーカシマ 04792771
HSY014 HEARTGREEN ロングシャツ Scandinavian Pattern Collection ブラック HSY014シリーズ カーシーカシマ 04792771
HSY014 HEARTGREEN ロングシャツ Scandinavian Pattern Collection ブラック HSY014シリーズ カーシーカシマ 04792771

HEARTGREEN ロングシャツ Scandinavian Pattern Collection ブラック HSY014シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:S●肩幅:48cm●胸囲:102cm●着丈:69cm●首まわり:37cm●裄丈:61cm注文コード04792771品番HSY014
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

綿混素材でノンストレスなロングシャツ。シワになりにくい素材のためメンテナンスも簡単。正統派な無地に加えて、ナチュラルな雰囲気のシャンブレーストライプも。素材には表情がキレイなシャツ素材のマットクロスを使用。白はフルダル糸を使用することで透けにくい工夫をしています。ハリ感もあるので、アタリも気にならず安心して着用できる素材です。

仕様●サイズ:S●肩幅:48cm●胸囲:102cm●着丈:69cm●首まわり:37cm●裄丈:61cmアズワン品番68-0941-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする