商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●サイズ:S●肩幅:47cm●胸囲:100cm●着丈:69cm●首まわり:36cm●裄丈:73cm注文コード04792789品番HWY011
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,228販売価格(税別)
柔らかでシワになりにくい、ゆったりシルエットのダンガリーシャツ。清潔感やきちんとした印象を与えるシャツを、カジュアルなダンガリー調素材で親しみやすく。お尻の隠れるミディアム丈。素材は、肌あたり柔らかでやさしく、洗濯による色落ちもしにくく安心のダンガリーを使用。ストレッチ性としわになりにくいのも特長のナチュラルな素材です。