I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の 単眼鏡/双眼鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 双眼鏡
双眼鏡 コンパクト 21mm MCシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●倍率:8倍●対物レンズ口径:21mm●射出瞳径:2.6mm●明るさ:6.9●実視界:7.0●近距離:3m●1000m先の視界:123m●プリズム材質:BK-7●コーティング:マルチ●重量:150g●サイズ:81×101×39mm●ボディー材質:メタリック塗装●ボディーカラー:レッド●セット内容:オリジナルソフトケース・ネックストラップ付
注文コード
04793078
品番
MC-821
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高性能、かつコンパクト!旅行やコンサート、スポーツ観戦などに適しています!!。
仕様
●倍率:8倍●対物レンズ口径:21mm●射出瞳径:2.6mm●明るさ:6.9●実視界:7.0●近距離:3m●1000m先の視界:123m●プリズム材質:BK-7●コーティング:マルチ●重量:150g●サイズ:81×101×39mm●ボディー材質:メタリック塗装●ボディーカラー:レッド●セット内容:オリジナルソフトケース・ネックストラップ付
アズワン品番
68-0945-61