I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の 単眼鏡/双眼鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 双眼鏡
双眼鏡 コンパクト 21mm MCシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●倍率:10倍●対物レンズ口径:21mm●射出瞳径:2.1mm●明るさ:4.4●実視界:6°●近距離:3m●1000m先の視界:105m●プリズム材質:BK-7●コーティング:マルチ●重量:150g●サイズ:79×101×40mm●ボディー材質:メタリック塗装●ボディーカラ:ブラック&ホワイト●セット内容:ソフトケース・ストラップ付
注文コード
04793087
品番
MC-1021
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
より明るく!より使い易く!疲れを感じさせない、コンパクト双眼鏡!。
仕様
●倍率:10倍●対物レンズ口径:21mm●射出瞳径:2.1mm●明るさ:4.4●実視界:6°●近距離:3m●1000m先の視界:105m●プリズム材質:BK-7●コーティング:マルチ●重量:150g●サイズ:79×101×40mm●ボディー材質:メタリック塗装●ボディーカラ:ブラック&ホワイト●セット内容:ソフトケース・ストラップ付
アズワン品番
68-0945-60