テラオカ
テラオカの ガラス・樹脂・金属容器
テラオカの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
テラオカの カップ/シャーレ/プレート
アルミホイルカップ 100枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
04793148
品番
No.409
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
仕様
●容量:150mL●上内径:78mm●底径:61mm●高さ:57mm●厚み:60μm●質量:4.8g
アズワン品番
68-0945-96