テラオカ
テラオカの ガラス・樹脂・金属容器
テラオカの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
テラオカの カップ/シャーレ/プレート
アルミホイルカップ 100枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
04793166
品番
No.407
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
仕様
●容量:100mL●上内径:63mm●底径:47mm●高さ:54mm●厚み:60μm●質量:3.7g
アズワン品番
68-0945-98