テラオカ
テラオカの ガラス・樹脂・金属容器
テラオカの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
テラオカの カップ/シャーレ/プレート
アルミホイルシャーレー 200枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
04793191
品番
No.107
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
仕様
●容量:60mL●上内径:65mm●底径:53mm●高さ:23mm●厚み:30μm●質量:0.9g
アズワン品番
68-0946-01