信越ポリマー
信越ポリマーの 研究関連用品・実験用必需品
信越ポリマーの チューブ/ホース類
信越ポリマーの 実験研究用ファーメドチューブ
シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04793446
品番
SU-SR Tube
参考基準価格(税別)
¥35,630
販売価格(税込)
¥36,292
販売価格(税別)
¥
32,993
バスケットに入れる
USPクラスY 、 ISO10993に適合
仕様
●サイズ:内径Φ6.35×外径Φ9.53●長さ:15m
長さ(m)
15
適合規格
USPクラスY 、 ISO10993に適合
内径×外径(Φmm)
6.35×9.53
アズワン品番
68-0946-65