シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径×外径(Φmm)12.7×25.4 注文コード04793507 品番SU-SR Tube
参考基準価格(税別)¥231,800 販売価格(税込) ¥219,866
販売価格(税別)
199,878
この商品は内径×外径など16種類から選べます 他の種類を見る

USPクラスY 、 ISO10993に適合

仕様●サイズ:内径Φ12.7×外径Φ25.4●長さ:15m 長さ(m)15 適合規格USPクラスY 、 ISO10993に適合 内径×外径(Φmm)12.7×25.4 アズワン品番68-0946-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする