信越ポリマー
信越ポリマーの 研究関連用品・実験用必需品
信越ポリマーの チューブ/ホース類
信越ポリマーの 実験研究用ファーメドチューブ
シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径×外径(Φmm)
19.05×25.4
注文コード
04793516
品番
SU-SR Tube
参考基準価格(税別)
¥45,130
販売価格(税込)
¥43,996
販売価格(税別)
¥
39,996
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
USPクラスY 、 ISO10993に適合
仕様
●サイズ:内径Φ19.05×外径Φ25.4●長さ:5m
長さ(m)
5
適合規格
USPクラスY 、 ISO10993に適合
内径×外径(Φmm)
19.05×25.4
アズワン品番
68-0946-73