アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 04793717 品番 BS-ALC-EEK400C-5p
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。0.000〜1.000mg/L(200段階、分解能0.005mL/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。バックライトつきの液晶画面で夜間でもはっきりと数値を確認することができます。測定値が0.150〜0.245mg/Lの場合、ディスプレイ下部に「Caution」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。測定値が0.250mg/L以上の場合、ディスプレイ下部に「Danger」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。非接触型吹きかけ式 、 半導体ガスセンサー搭載

仕様●センサータイプ:半導体式ガスセンサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:1000回または1年●測定範囲:0.000-1.000mg/L(200段階, 0.005mL/L単位で表示)●使用可能回数カウント:1000回●センサー予熱時間:約15秒●吹きかけ時間:約5秒●使用温度:0℃〜35℃(結露無きこと)●保管温度:-10℃〜50℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×17×103 mm●本体重量:28g アズワン品番68-0947-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする