ミラショーン 玄関マット MSアジサイ パープル 14345358シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04793805 品番14345358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヨーロッパの建築や織物のクラシカルなテイストをモダンに表現。時代を経ても変わらないエレガンステイストマット。イダリア・ミラノ発、誰もが知っているマダム・ミラ・ショーン。伝統を感じさせるデザインと柄は、格式高い印象を与え、女性だけでなく男性にも好感を持たれます。ミラ・ショーンが生み出した究極の清らかさ、そして、その完璧さは永遠に時代を超えてモダンであり続けます。玄関は、一番初めに人目に付く場所、ミラ・ショーンマットで玄関を格式高く表現。裏面には滑り止め加工を施しています。床暖房の上で使用する際は定期的にマットを移動させて下さい。床とマットの間に熱がこもり床自体を傷める原因となる事があります。床暖房メーカーの説明書をご確認下さい。

仕様●サイズ:900×1500mm●組成:アクリル100%●パイル長:5mm/3mm●機能1:防ダニ加工●機能2:裏面滑り止め耐熱加工●機能3:ホットカペットカバー対応●機能4:F☆☆☆☆●手洗い可能 アズワン品番68-0947-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする