伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 手袋・マスク・感染予防
伊藤忠リーテイルリンクの エプロン・ガウン 医療・検査用
プラスチックガウン ゴム袖 10枚×16箱入 SHGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16箱×10枚)
注文コード
04794435
品番
SHG-002
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
防水性が高い使い捨てプラスチックガウン。エンボス加工でまとわりつきにくく、袖口にフィットするゴム袖タイプ。
個包装で衛生的。
仕様
●サイズ:フリー●材質:PE(ポリエチレン)●寸法:袖丈約72×着丈約113cm●滅菌区分:未滅菌●個包装:あり
アズワン品番
68-0949-10