スミ
スミの 袋用シーラー
スミの 卓上シーラー
SPレンジ 8Gシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10袋×100個)
注文コード
04795011
品番
8G06113
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
レンジアップ可能です。
仕様
●サイズ(mm):外寸/192×117×26、内寸/183×107●色柄:ブラック●材質:PPフィラー●耐熱温度:130℃●容量:290cc●重量:11.50g
アズワン品番
68-0951-32