SPレンジ 8Gシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(15袋×100個) 注文コード 04795047 品番 8G02111
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

レンジアップ可能です。

仕様●サイズ(mm):外寸/138×117×26、内寸/131×107●色柄:ホワイト●材質:PPフィラー●耐熱温度:130℃●容量:200cc●重量:8.20g アズワン品番68-0951-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする