スミ
スミの 袋用シーラー
スミの 卓上シーラー
SPレンジ 8Gシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12袋×100個)
注文コード
04795065
品番
8G04113
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
レンジアップ可能です。
仕様
●サイズ(mm):外寸/162×117×26、内寸/153×107●色柄:ブラック●材質:PPフィラー●耐熱温度:130℃●容量:250cc●重量:9.80g
アズワン品番
68-0951-30