スミ
スミの 袋用シーラー
スミの 卓上シーラー
SPレンジ 8Gシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(16袋×100個)
注文コード
04795117
品番
8G15143
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
レンジアップ可能です。
仕様
●サイズ(mm):外寸/117×117×55、内寸/107×107●色柄:ブラック●材質:PPフィラー●耐熱温度:130℃●容量:450cc●重量:10.45g
アズワン品番
68-0951-38