スミ
スミの 袋用シーラー
スミの 卓上シーラー
SPレンジ 蓋 FVG 透明 8Gシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20袋×100個)
注文コード
04795151
品番
8G01221
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
耐熱OPS材質です。
仕様
●サイズ(mm):117×88×18●色柄:透明●材質:耐熱OPS●耐熱温度:100℃●重量:2.75g
アズワン品番
68-0951-25