スミ
スミの 袋用シーラー
スミの 卓上シーラー
SPレンジ ホワイト 400個入 8NDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(8袋×50個)
注文コード
04795178
品番
8ND3101
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
レンジアップ可能です。
仕様
●サイズ(mm):外寸/147×147×25、内寸/128×128●色柄:ホワイト●材質:PPフィラー●耐熱温度:130℃●容量:250cc●重量:10.90g
アズワン品番
68-0951-51