スミ
スミの 袋用シーラー
スミの 卓上シーラー
SPレンジ PE-1 1200個入 8PEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24袋×50個)
注文コード
04795196
品番
8PE1104
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
レンジアップ可能です。
仕様
●サイズ(mm):外寸/140×90×39、内寸/124×76●色柄:ライム●材質:PPフィラー●耐熱温度:130℃●容量:220cc●重量:6.80g
アズワン品番
68-0951-53