マイチルト・ミニ3D リフトアップ付き MH-SRLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04795361 品番 MH-SRL F-2
参考基準価格(税別)¥287,760 販売価格(税込) ¥279,800
販売価格(税別) 非課税商品
279,800

車椅子自体が真横に移動する「リフトアップユニット」付きです。小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。前後・左右・角度も一度に合わせられる新しい構造です。小柄な方でもしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」です。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)です。極限まで手前に引きこんだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)です。「膝が伸びない人」、「足関節が変形している(尖足拘縮)人」もフットサポートにしっかりと足を乗せる事ができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。

仕様●色:ブルー●材質:アルミニウム●車輪径:キャスタ/5インチ、主輪/12インチ(ノーパンクタイヤ)●幅×奥行×高さ:530×890×1010mm●前座高:410mm●座面サイズ:400×350mm●リクライニング角度:90〜110°●チルト角度:0〜25°●重量:約27.0kg●耐荷重:100kg●仕様:スネークヘッドサポート、背フレーム前折れ仕様、スイングアウト仕様、リフトアップユニット付き●対象身長:140〜165cm●介助式 アズワン品番68-0954-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする