曜日別特売
MH-CR2L-SE M-14 マイチルト・コンパクトⅡ リフトアップ スイングアウト&エレベーティング機構付 MH-CR2L-SE Mシリーズ 松永製作所 (車椅子) 04795467

マイチルト・コンパクトⅡ リフトアップ スイングアウト&エレベーティング機構付 MH-CR2L-SE Mシリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
アズワン品番68-0954-80
内容量1台注文コード04795467品番MH-CR2L-SE M-14
参考基準価格(税別)¥308,880販売価格(税込)¥299,800
販売価格(税別)非課税商品
299,800

リラックスと自立支援の2つを考えた新マイチルトコンパクトです。背もたれもより高くなり、より広い面で支えることが可能!ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に写し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。自立支援(活動姿勢)ポジションで、姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。上部胸椎サポートパッドとその下のパッドの位置を付け替えることで、背もたれ高さ67cmに設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。※身長155~175cmの方まで対応可能です。リフトアップペダルを踏むと後輪が浮き上がり、真横への移動やその場での旋回が可能になります。廊下幅75cmのコーナーを曲がることも可能です。背の高い方から小柄な方まで、自由自在に頭の位置に合わせることが可能です。前後どちらからでも足でブレーキのロック・解除することが可能です。チューブの代わりにクッション性に優れた発砲ウレタンチューブ入りノーパンクタイヤで、空気管理不要です。

仕様●色:赤●材質:アルミニウム●車輪径:キャスタ/5インチ、主輪/12インチ(ノーパンクタイヤ)●幅×奥行×高さ:530×935×1165mm●前座高:430mm●座面サイズ:400×380mm●リクライニング角度:90~125°●チルト角度:0~30°●重量:約29.3kg●耐荷重:100kg●仕様:リフトアップ、スイングアウト仕様、エレベーティング機構、スネークヘッドサポート、前後連動式フットブレーキ●対象身長:155~175cm●介助式アズワン品番68-0954-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする