アルミ製リクライニング車椅子 MW-14HB Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04795485 品番 MW-14HB J-3
参考基準価格(税別)¥172,660 販売価格(税込) ¥159,800
販売価格(税別) 非課税商品
159,800

介助式、アルミ製リクライニング車椅子、背折れ機能なしの手動リクライニングタイプです。脚部エレベーティング機能で足を伸ばしてご使用いただけます。着脱式アームサポートで移乗の際に便利です。着脱式ヘッドサポート、安全ベルト付き。

仕様●シートカラー:黒チェック●材質:アルミニウム●車輪径:キャスタ/7インチ、主輪/16インチ(ノーパンクタイヤ)●幅×奥行×高さ:560×1065×1270mm●座面高:前/460mm、後/435mm●座面サイズ:400×400mm●リクライニング角度:90〜160°●重量:約18.5kg●耐荷重:100kg●背・足・別動●背固定●リクライニング(手動)●エレベーティング●着脱式アームサポート●ヘッドサポート着脱●安全ベルト付●ノーパンクタイヤ●介助式 アズワン品番68-0954-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする