グレイスコア・ミニモ 自走式 GRC-50B Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04795519 品番 GRC-50B M-14
参考基準価格(税別)¥215,380 販売価格(税込) ¥199,800
販売価格(税別) 非課税商品
199,800

折りたたみ式で、運搬時や収納時にスペースをとりません。前後に十分な制動力を持つドラムブレーキを採用。標準モデルとしては業界一高い56cmのバックサポート仕様。長時間のご利用も快適です。円背で車椅子に深く腰掛けて座りづらい方もしっかりお座りいただけます。床に足が届きやすい高さにする事で、移乗したり足漕ぎ操作がしやすくなります。座面の奥行調節(36・32cm)が可能なセミモジュール式。小柄な方でも座シートの奥までしっかり座りやすく、足こぎ操作もしやすくなります。

仕様●シート色:ワインレッド●キャスタ×大車輪:5×20インチ●前座高:370/350mm●後座高:355/335mm●シート幅:400/420mm●シート奥行:360(320)mm●アームサポート高:235〜295mm●バックサポート高:560mm●フット長:230〜290mm●全長:960mm●全高:900mm●全幅:565mm●折り畳み幅:330mm(前座高370mm時)●重量:16.8kg●※シート奥行は360mmと320mmに設定可能です。(出荷時のシート奥行設定360mm)●※バックサポート長:JIS上は515mmとなります。●※フット長:フットサポート・シート間距離●背折りたたみ●跳ね上げ式アームサポート●アームサポート高さ調節●背シート張り調整●スイングイン&アウト●ドラム式制動用ブレーキ●立体フレーム●フットサポート前後&角度調節●ノーパンクタイヤ●自走式 アズワン品番68-0954-87
注意
●※シート奥行は360mmと320mmに設定可能です。(出荷時のシート奥行設定360mm)●※バックサポート長:JIS上は515mmとなります。●※フット長:フットサポート・シート間距離

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする